OBO BETTERMANN - Endestykke - 6274573
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 29 mm
Bredde - 73 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012197372910
Elnummer
1210641
Leverandørens varenummer
6274573
Typebeskrivelse
1210641
Høyde:
29 mm
Bredde:
73 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9005
Beskyttelseslag:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK00
Driftstemperaturområde:
0...60 °C


