Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

OBO BETTERMANN - Enkel installasjonsboks - 6288569

KopierKopier
OBO BETTERMANN - Enkel installasjonsboks

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 1

  • Boksens monteringsmåte - Front

  • Modell / utførelse - Åpen

  • Enhetstype - Punktavstand 45

  • Antall HDMI-utganger - 45 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012195914990

Elnummer

1234445

Leverandørens varenummer

6288569

Typebeskrivelse

Enkel installasjonsboks 71GD8-2

Antall enheter:

1

Boksens monteringsmåte:

Front

Modell / utførelse:

Åpen

Enhetstype:

Punktavstand 45

Antall HDMI-utganger:

45 mm

Monteringsmetode installasjonsenhet:

Låse

Strekkavlastning mulig:

Ja

Med tilkoblingsplass:

Ja

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Frontfestet installasjonsboks for modul 45-system. For singel produkter. Materiale: PA-polyamide. Med underdel som kan felles ned og eventuelt fjernes for tidsbesparende ledningstilkobling, med tilførselsåpninger for ledningsdiameter på opptil 14 m.m.