OBO BETTERMANN - Finvern til å legge i veggbokser og kanaler. - 5092451
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 2
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 3 kA
Merkespenning AC - 255 V
Sikkerhetsnivå - 3 kV
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195080886
Elnummer
1658600
Leverandørens varenummer
5092451
Typebeskrivelse
ÜSM-A - TT - TN nett
Antall ledere (uten jord):
2
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
3 kA
Merkespenning AC:
255 V
Sikkerhetsnivå:
3 kV
Monteringsmetode:
Andre
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
nei
Netttype TN:
Ja
Netttype TN-C:
Ja
Netttype TN-C-S:
Ja
Netttype TN-S:
Ja
Netttype TT:
Ja
Netttype andre:
nei
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
3 kA
Merkespenning DC:
0 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
255 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
0 V
Maks. PV spenning:
0 V
Sikkerhetsnivå L-N:
1,3 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
1,5 kV
Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, parallell tilkobling (sikring):
16 A
Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, seriekobling (sikring):
16 A
Kortslutningsfasthet (Isccr):
3 kA
Integrert kortslutningsbeskyttelse:
Ja
Inegrert sikring:
nei
Lekkasjestrømsfri:
nei
DIN-størrelse:
Andre
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
2,5 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
2,5 mm²
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Akustisk
Testklasse type 2:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Overspenningsvern modul type 3 (klasse D) Til DIN EN 61643-11 (VDE 0675 Deler 6-11), fin beskyttelse enhet, for 230/400 V Rekvisita.
For Bruki stikkontakter, kanaler og lignende der det er lite plass.
• Med akustisk feil signal
• Med Lav konstruksjons høyde
• Y krets


