OBO BETTERMANN - Finvern USM - A - NO 440 V for IT nett. - 5092452

KopierKopier
OBO BETTERMANN - Finvern USM - A - NO 440 V for IT nett.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere (uten jord) - 2

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 3 kA

  • Merkespenning AC - 230 V

  • Sikkerhetsnivå - 1,5 kV

  • Monteringsmetode - Direktemontering

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012196100378

Elnummer

1217197

Leverandørens varenummer

5092452

Typebeskrivelse

USM-A-NO - 440 V for IT nett

Antall ledere (uten jord):

2

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

3 kA

Merkespenning AC:

230 V

Sikkerhetsnivå:

1,5 kV

Monteringsmetode:

Direktemontering

Netttype DC:

nei

Netttype IT:

Ja

Netttype TN:

nei

Netttype TN-C:

nei

Netttype TN-C-S:

nei

Netttype TN-S:

nei

Netttype TT:

nei

Netttype andre:

nei

Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):

6 kA

Merkespenning DC:

0 V

Maks kontinuerlig spenning AC:

440 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

0 V

Maks. PV spenning:

0 V

Sikkerhetsnivå L-N:

1,5 kV

Beskyttelsesnivå N-PE:

2 kV

Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, parallell tilkobling (sikring):

16 A

Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, seriekobling (sikring):

16 A

Kortslutningsfasthet (Isccr):

6 kA

Integrert kortslutningsbeskyttelse:

Ja

Integrert kortslutningsbeskyttelse selektiv til sikring gG:

0 A

Inegrert sikring:

nei

Lekkasjestrømsfri:

nei

DIN-størrelse:

Andre

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

2,5 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

2,5 mm²

Med fjernkontakt:

nei

Signalisering ved enheten:

Akustisk

Testklasse type 2:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Finvern USM - A - NO 440 V for IT nett. Akustisk. Klasse 3 - IEC 61643. For 230 V (L/N-PE = 440 V). Kan monteres bak stikkontakt, i gulvbokser eller kanal.
NB! NEK 2014 - krever finvern 440 V på IT nett.