OBO BETTERMANN - Flatvinkel for halogenfri kanal WDKH 30045 - 6175662
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 30 mm
Bredde - 45 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 0...90 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195814115
Elnummer
1234471
Leverandørens varenummer
6175662
Typebeskrivelse
WDKH 30045
Høyde:
30 mm
Bredde:
45 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
0...90 °
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Klar høyde:
nei
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Låsbar


