OBO BETTERMANN - Flatvinkel halogenfri 20x20mm WDKH-F20020RW - 6175658
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Bredde - 20 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 0...90 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195922896
Elnummer
1234470
Leverandørens varenummer
6175658
Typebeskrivelse
WDKH 20020
Høyde:
20 mm
Bredde:
20 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
0...90 °
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Klar høyde:
nei
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Låsbar
Halogenfri: Polycarbonate/Acrylnitrile butadiene styrene. Temperaturbestandig: Kort opp til ca. 105° C, smelteområde på ca. 200° C, termisk dekomponering ved 300° C materialtykkelse på min. 1,5 m.m. kan oppnå UL94 V-0. På materialtykkelse min. 1 m.m. kan varme glo på temeratur inntil 960° C oppnås - ihht. IEC 60695-2-12. Motstandsdyktig mot: Mineralsyrer, organiske syrer og flytende saltløsninger. Betinget motstandsdyktig mot: Alkalier, hydrokarboner, aromater og div. fett og olje.


