OBO BETTERMANN - Funksjonssikker koblingsboks - 7205740
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Bæreskinne
Form - Kvadratisk
Monteringsmetode - Universal
For rør med diameter - Andre
Antall innføringer - 10
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196812325
Elnummer
1250200
Leverandørens varenummer
7205740
Typebeskrivelse
Funksjonssikker koblingsboks
Utstyrt med:
Bæreskinne
Form:
Kvadratisk
Monteringsmetode:
Universal
For rør med diameter:
Andre
Antall innføringer:
10
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Modell / utførelse:
Apparatdosa
Maks ledertverrsnitt:
6 mm²
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
nei
Lengde:
191 mm
Bredde:
150 mm
Dybde:
67 mm
Sammenkoblbar:
nei
Type kapslingsgjennomføring:
Tetningsmembran
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Oransje
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Utførelse deksel:
Monteringsdeksel
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Kan innstøpes:
nei
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
Ja
Nominell isolasjonspenning Ui:
690 V
Funksjonssikkerhet:
E 90
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja
Driftstemperaturområde:
0...1200 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


