OBO BETTERMANN - Gitterbane 55 x 50 x 3000 G - 6001441
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - L-formet
Bredde - 50 mm
Høyde - 55 mm
Lengde - 3000 mm
Integrert skillevegg - Uten
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 23.13 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4012195430957
Elnummer
1304619
Leverandørens varenummer
6001441
Typebeskrivelse
GRM 55 50 G
Profilform:
L-formet
Bredde:
50 mm
Høyde:
55 mm
Lengde:
3000 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Integrert skjøt
Materiale:
Stål
Bygglengde:
0 mm
Diameter langsgående ledning:
3,9 mm
Diameter på tverrgående stag:
3,9 mm
Nyttbart tverrsnitt:
150 mm²
Forbindelsestype:
Klikkfeste
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk behandlet
Farge:
Andre
Vekt:
2001 kg/m
RAL-nummer:
7035
Belastningstesttype i henhold til IEC 61537:
Typ I
Driftstemperaturområde:
0...65 °C
Mulig støtteavstand:
0...2000 m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 0,5 m:
1 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 1,0 m:
1 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 1,5 m:
1,5 N/m
Høyde 55mm - Bredde 50mm - Lengde 3000mm
Raskere til målet: Gitterrennesystemer fra OBO


