OBO BETTERMANN - GITTERRENNE GR MAGIC GRM55/150 - 6001444
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - L-Form
Bredde - 150 mm
Høyde - 55 mm
Integrert skillevegg - Uten
Modell / utførelse - Integrert skjøt
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 23.45 kg CO2 eq.
Produktserie
EAN/GTIN
4012196078974
Elnummer
1301300
Leverandørens varenummer
6001444
Typebeskrivelse
Gitterrennesystemer fra OBO
Profilform:
L-Form
Bredde:
150 mm
Høyde:
55 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Integrert skjøt
Lengde:
3000 mm
Fri gjengelengde:
0 mm
Diameter på langsgående tråd:
3,9 mm
Diameter på tverrgående stag:
3,9 mm
Nyttbart tverrsnitt:
150 mm²
Kontakttype:
Klikkfeste
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Farge:
Andre
Vekt:
2571 kg/m
RAL-nummer:
7035
Lasttesttype i henhold til IEC 61537:
Type I
Driftstemperaturområde:
0...65 °C
Mulig konsollavstand:
0...2 m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 0,5 m (IEC 61537):
0,5 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 1,5 m (IEC 61537):
1,5 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 2,0 m (IEC 61537):
2 N/m