OBO BETTERMANN - GRITTERRENNE GRMAGIC GRM55/200 - 6001446
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - L-formet
Bredde - 200 mm
Høyde - 55 mm
Lengde - 3000 mm
Integrert skillevegg - Uten
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 23.72 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4012196858613
Elnummer
1301279
Leverandørens varenummer
6001446
Typebeskrivelse
GRM 55/200 FS
Profilform:
L-formet
Bredde:
200 mm
Høyde:
55 mm
Lengde:
3000 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Integrert skjøt
Materiale:
Stål
Bygglengde:
0 mm
Diameter langsgående ledning:
3,9 mm
Diameter på tverrgående stag:
3,9 mm
Nyttbart tverrsnitt:
150 mm²
Forbindelsestype:
Klikkfeste
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk behandlet
Farge:
Andre
Vekt:
3021 kg/m
RAL-nummer:
7035
Belastningstesttype i henhold til IEC 61537:
Typ I
Driftstemperaturområde:
0...65 °C
Mulig støtteavstand:
0...2 m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 0,5 m:
0,5 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 1,0 m:
1 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 1,5 m:
1,5 N/m
OBO-gitterrenner 200mm bredde. FS - Galvanisert


