OBO BETTERMANN - Gulvboks GE2V 15 VO - 7368399
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Horisontal
Farge - Andre
Materiale - Stål
Lengde - 114 mm
Bredde - 131 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195802624
Elnummer
1234425
Leverandørens varenummer
7368399
Typebeskrivelse
UDHOME2 V V
Modell / utførelse:
Horisontal
Farge:
Andre
Materiale:
Stål
Lengde:
114 mm
Bredde:
131 mm
Antall datauttak:
0
Antall triple stikkontakter:
0
Antall enkle stikkontakter:
0
Antall Perilex-stikkontakter:
0
Antall doble stikkontakter:
1
RAL-nummer:
7011
For våtrengjøring:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Høyde:
131 mm
Tilsvarende boks med lokk i børstet stål se el.nr 1226019


