OBO BETTERMANN - Gulvboks UDHome9 2V MT V - Rustfrit stål-V2A-grade 304-1.4301 - 7427308
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse deksel - Kvadratisk
Antall jordede stikkontakter - 4
Farge - Andre
Ytre lengde - 244 mm
Lengde innbyggingsmål - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195916741
Elnummer
1217227
Leverandørens varenummer
7427308
Typebeskrivelse
UDHome9 2V MT V
Utførelse deksel:
Kvadratisk
Antall jordede stikkontakter:
4
Farge:
Andre
Ytre lengde:
244 mm
Lengde innbyggingsmål:
250 mm
Bredde innbyggingsmål:
250 mm
Antall apparatbokser:
3
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):
0
Med kabelutløp i deksel:
Ja
Kapslingsmateriale:
Rustfritt stål
Materiale i lokk:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelsesdeksel:
Forkrommet
Med utsparing i gulvbelegg:
Ja
Dybde på gulvbeleggets utsparing:
15 mm
Kantlist til gulvbelegg:
nei
Egnet for kanal under gulvet:
nei
Egnet for hult gulv:
Ja
Egnet for innbygging i dobbelt gulv:
Ja
For våtrengjøring:
nei
Utvendig bredde:
244 mm
Ytre diameter:
250 mm
Innfellingsdiameter:
250 mm
Minste innebyggingsdybde:
95 mm
innbygging i gulv. Tilslutning av rør. (M25)
Lokk er justerbar for tilpassning til øvre kanten av gulv ved hjelp av fire stk. høyde-
justerings støtter. Ekstra høydejusterings plate kan bestilles.
Lokk er beregnet for montering av gulvbelegg inntil 15 m.m. tykkelse.
Minimum installasjons dybde er 95 m.m., høyde-justeringsnivå + 30 m.m.
Produkter skal monteres kun av autorisert installatør.


