OBO BETTERMANN - Halogenfri Koblingsboks, IP55, 90mm x 90mm x 52mm, Hvit - 2007517
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Uten
Form - Kvadratisk
Monteringsmetode - Universal
For rør med diameter - 25 mm
Antall innføringer - 7
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4012195286622
Elnummer
1278231
Leverandørens varenummer
2007517
Typebeskrivelse
T40 90X90X52 HVIT
Utstyrt med:
Uten
Form:
Kvadratisk
Monteringsmetode:
Universal
For rør med diameter:
25 mm
Antall innføringer:
7
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Modell / utførelse:
Monteringsboks
Maks ledertverrsnitt:
4 mm²
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
nei
Lengde:
90 mm
Bredde:
90 mm
Dybde:
52 mm
Sammenkoblbar:
nei
Antall underbukser lange:
Tetningsmembran
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Hvit
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Utførelse deksel:
Monteringsdeksel
Gjennomsiktig deksel:
nei
Kan innstøpes:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
nei
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja
Driftstemperaturområde:
0...650 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


