Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

OBO BETTERMANN - Halogenfri Koblingsboks, IP66, 150mm x 116mm x 67mm, 10xM25 - 2007077

KopierKopier
OBO BETTERMANN - Halogenfri Koblingsboks, IP66, 150mm x 116mm x 67mm, 10xM25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Uten

  • Form - Kvadratisk

  • Monteringsmetode - Universal

  • For rør med diameter - 25 mm

  • Antall innføringer - 10

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012195246794

Elnummer

1278203

Leverandørens varenummer

2007077

Typebeskrivelse

T100 151X117X67 LGR

Utstyrt med:

Uten

Form:

Kvadratisk

Monteringsmetode:

Universal

For rør med diameter:

25 mm

Antall innføringer:

10

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Maks ledertverrsnitt:

10 mm²

Montering I jord:

nei

Montering under vann:

nei

Innløp bakfra:

nei

Lengde:

150 mm

Bredde:

116 mm

Dybde:

67 mm

Sammenkoblbar:

nei

Antall underbukser lange:

Tetningsmembran

Materiale:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Grå

Utførelse deksel:

Andre

Gjennomsiktig deksel:

nei

Kan innstøpes:

nei

Festing av deksel:

Andre

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

nei

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

Driftstemperaturområde:

0...650 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Halogenfri Koblingsboks, IP66, 150mm x 116mm x 67mm, 10xM25