Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

OBO BETTERMANN - Halogenfri Koblingsboks, IP66, 240mm x 190mm x 95mm, Hvit - 2007554

KopierKopier
OBO BETTERMANN - Halogenfri Koblingsboks, IP66, 240mm x 190mm x 95mm, Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Uten

  • Form - Kvadratisk

  • Monteringsmetode - Universal

  • For rør med diameter - 25 mm

  • Antall innføringer - 16

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012195286721

Elnummer

1278235

Leverandørens varenummer

2007554

Typebeskrivelse

T 250 RW

Utstyrt med:

Uten

Form:

Kvadratisk

Monteringsmetode:

Universal

For rør med diameter:

25 mm

Antall innføringer:

16

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Modell / utførelse:

Monteringsboks

Maks ledertverrsnitt:

25 mm²

Montering I jord:

nei

Montering under vann:

nei

Innløp bakfra:

nei

Lengde:

240 mm

Bredde:

190 mm

Dybde:

95 mm

Diameter:

240 mm

Sammenkoblbar:

nei

Antall underbukser lange:

Tetningsmembran

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Hvit

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Utførelse deksel:

Andre

Gjennomsiktig deksel:

nei

Kan innstøpes:

nei

Festing av deksel:

Skrudd

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

Ja

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

Ja

Korrosjonsbestandig:

nei

Driftstemperaturområde:

0...650 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Halogenfri Koblingsboks, IP66, 240mm x 190mm x 95mm, Hvit. 9xM25 + 7xM32. -