Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

OBO BETTERMANN - HURTIGKOBL. 249/ZV CU/AL - 5311535

KopierKopier
OBO BETTERMANN - HURTIGKOBL. 249/ZV CU/AL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter rundleder 1 - 8...10 mm

  • Flatleder bredde leder 1 - 0...0 mm

  • Materiale - Aluminium/kobber

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Forbindelsestype - T-/kryss-/parallellskjøtestykke

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012195417859

Elnummer

1234264

Leverandørens varenummer

5311535

Typebeskrivelse

249 8-10 ZV Alu-CU

Diameter rundleder 1:

8...10 mm

Flatleder bredde leder 1:

0...0 mm

Materiale:

Aluminium/kobber

Overflatebeskyttelse:

Andre

Forbindelsestype:

T-/kryss-/parallellskjøtestykke

Diameter rundleder 2:

8...10 mm

Flatleder bredde leder 2:

0...0 mm

Type festeskruer:

Sekskantskrue

Lynstrømledningsevne (10/350 µs):

100 kA

Tometall klemme 249 CU-AL for å skille kobber og aluminium. Brukes til skjøting aluminium - kobber. Godkjent i henhold til EN 62305. 249 8-10 ZV Alu-CU