OBO BETTERMANN - Innerhjørne justerbar GK-IH70 - 6274443
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 155 mm
Bredde - 139 mm
Modell / utførelse - Overdel
Vinkelområde - 30...90 °
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012197372835
Elnummer
1210643
Leverandørens varenummer
6274443
Typebeskrivelse
1210643
Høyde:
155 mm
Bredde:
139 mm
Modell / utførelse:
Overdel
Vinkelområde:
30...90 °
Farge:
Svart
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9005
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelseslag:
nei
Slagfasthet:
IK00
Driftstemperaturområde:
0...60 °C


