OBO BETTERMANN - Jord rundleder forsinket - 5021050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195423898
Elnummer
1234444
Leverandørens varenummer
5021050
Typebeskrivelse
Rd 8 - FT 50
Jord rundleder stål forsinket
I henhold til standard : DIN EN 50164-2 (VDE 0185 part 202)
Tilfredsstiller krav : ihht. VDE V 0185-305 (IEC 62305)
Materiale : forsinket stål
Sinkbelegg : 50 µm (ca. 350g/m2
Nominell størrelse : Ø 8 mm
Normal ring : 50 mm ( + - 2m)
Tverrsnitt : 50 mm2
Forpakning : 50 mm
Vekt : 0,4 kg/mtr
Artikkel nummer : 5021 05 0
El. Nummer : 12 344 44
I henhold til standard : DIN EN 50164-2 (VDE 0185 part 202)
Tilfredsstiller krav : ihht. VDE V 0185-305 (IEC 62305)
Materiale : forsinket stål
Sinkbelegg : 50 µm (ca. 350g/m2
Nominell størrelse : Ø 8 mm
Normal ring : 50 mm ( + - 2m)
Tverrsnitt : 50 mm2
Forpakning : 50 mm
Vekt : 0,4 kg/mtr
Artikkel nummer : 5021 05 0
El. Nummer : 12 344 44


