OBO BETTERMANN - JORDBÅNDKLEMME 927/1 Z 3/8 til 1,5 rør - 5057515

KopierKopier
OBO BETTERMANN - JORDBÅNDKLEMME 927/1 Z 3/8 til 1,5 rør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klemme-/fastspenningsområde - 48...172 mm

  • Min. klemm- /spennvidde tommer - 3/8"

  • Maks. klemm- /spennvidde tommer - Andre

  • Materiale - Rustfritt stål 304 (V2A)

  • Overflatebeskyttelse - Forniklet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4012195388579

Elnummer

1201880

Leverandørens varenummer

5057515

Typebeskrivelse

927/1 Z 3/8-1,5

Klemme-/fastspenningsområde:

48...172 mm

Min. klemm- /spennvidde tommer:

3/8"

Maks. klemm- /spennvidde tommer:

Andre

Materiale:

Rustfritt stål 304 (V2A)

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Tverrsnitt av de koblede lederne:

25...25 mm²

Antall ledere:

2

JORDBÅNDKLEMME For 3/8" til 1,5" rør - Ø 17,2 - 48 mm

• Tilkobling alternativer: Maks. 2 kabler 2,5 til 25 mm ²
• Rund dirigent Rd 8
• Klips element , bolter og stramme remmen laget av rustfrie rustfritt stål ( VA )