OBO BETTERMANN - JORDBÅNDKLEMME 927/2 Z 3/8" til 4" RØR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klemme-/fastspenningsområde - 114...172 mm
Materiale - Rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse - Forniklet
Tverrsnitt av de koblede lederne - 25...25 mm²
Antall ledere - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4012195388630
Elnummer
1201881
Leverandørens varenummer
5057523
Typebeskrivelse
JORDBÅNDKLEMME 927/2 Z 3/8" til 4" RØR
Klemme-/fastspenningsområde
114...172 mm
Materiale
Rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse
Forniklet
Tverrsnitt av de koblede lederne
25...25 mm²
Antall ledere
2
Min. klemm- /spennvidde tommer
3/8"
Maks. klemm- /spennvidde tommer
4"
JORDBÅNDKLEMME 927/2 Z 3/8" til 4" Rør • Tilkobling alternativer: Maks. 2 kabler 2,5 til 25 mm ² • Rund dirigent Rd 8 • Klips element , bolter og stramme remmen laget av rustfrie rustfritt stål ( VA )