OBO BETTERMANN - Jording Rd 8 -50 mm2 V2A - 5021235
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195680529
Elnummer
1234110
Leverandørens varenummer
5021235
Typebeskrivelse
Jording Rd 8 -50 mm2 V2A
Jording Rd 8 -50 mm2 V2A - Rustfri leder 50mm2 som tilsvarer 25 mm2 kobber. 125 meter bunt. Meget godt egnet til "surt" jordsmonn for lenger varighet på jordingen kontra å bruke kobber, samt bedre for miljøet. Produsert i henhold til EN 62561 og EN 62305 som er et krav om en har lynvernanlegg. Det finnes mange ulike skru klemmer til skjøter, tilkobling og videre kobling til denne lederen.


