OBO BETTERMANN - Jordingspunkt V4A - 5420022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengestørrelse innvendig gjenge (metrisk) - M10/M12
Materiale - Rustfritt stål 316 (V4A)
Material tilkoblingslask - Rustfritt stål 316 (V4A)
Forbindelsesaksel - 180 mm
Diameter forbindelsesplate - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196505890
Elnummer
1203887
Leverandørens varenummer
5420022
Typebeskrivelse
1203887
Gjengestørrelse innvendig gjenge (metrisk):
M10/M12
Materiale:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Material tilkoblingslask:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Forbindelsesaksel:
180 mm
Diameter forbindelsesplate:
10 mm
Lengde:
180 mm
Tilkoblingsklemme galvanisert:
Ja


