OBO BETTERMANN - Kabelkanal 20x20x2000 WDKH-20020RW - 6175400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Bredde - 20 mm
Lengde - 2000 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195812456
Elnummer
1209168
Leverandørens varenummer
6175400
Typebeskrivelse
WDKH-20020RW
Høyde:
20 mm
Bredde:
20 mm
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Hvit
Nyttbart tverrsnitt:
1,5 mm²
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei


