OBO BETTERMANN - WDK 20020 RW. 17,5 x 17,5 x 2000 mm. Lokk inkludert. Ren hvit RAL 9010.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Bredde - 20 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
4012196794171
Elnummer
1205352
Leverandørens varenummer
6191037
Typebeskrivelse
Minikanal 20 x 20 x 2000mm. Hvit
Høyde
20 mm
Bredde
20 mm
Materiale
Plast
Overflatebeskyttelse
Andre
Farge
Hvit
Lengde
2000 mm
Nyttbart tverrsnitt
4 mm²
Materialkvalitet
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri
Nei
Antibakteriell behandling
Nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Gjennomsiktig
Nei
RAL-nummer
9010
Antall faste skillevegger
0
Antall flyttbare skillevegger
0
Type feste
Hullet bunn
Utførelse deksel
Løs
Med kabelklammer
Nei
Beskyttelseslag
Nei
Med kanalkobling
Nei
Levering på rull
Nei
Fortrykt
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP30
Slagfasthet
Andre
Minikanal 20 x 20 x 2000mm . Hvit