OBO BETTERMANN - KANAL WDK60110 PVC R.HVIT 2M - 6191215

KopierKopier
OBO BETTERMANN - KANAL WDK60110 PVC R.HVIT 2M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 60 mm

  • Bredde - 110 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 2 STK

  • Skaffevare

Produktserie

WDK

EAN/GTIN

4012196363438

Elnummer

1205359

Leverandørens varenummer

6191215

Typebeskrivelse

WDK60110

Høyde:

60 mm

Bredde:

110 mm

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Hvit

Nyttbart tverrsnitt:

6 mm²

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer:

9010

Antall faste skillevegger:

0

Antall flyttbare skillevegger:

0

Type feste:

Hullet bunn

Utførelse deksel:

Løs

Med kabelklammer:

Ja

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

nei

Fortrykt:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

Andre

Driftstemperaturområde:

0...65 °C

WDK 60110 Føringskanal i PVC. Perforert underdel med tilhørende lokk. Farge: RenHvit RAL9010