OBO BETTERMANN - KLEMME 927 SCH-K-VA til jordbånd - 5057930
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klemme-/fastspenningsområde - 25...25 mm
Min. klemm- /spennvidde tommer - Andre
Maks. klemm- /spennvidde tommer - Andre
Materiale - Rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse - Forniklet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195805519
Elnummer
1234316
Leverandørens varenummer
5057930
Typebeskrivelse
KLEMME 927
Klemme-/fastspenningsområde:
25...25 mm
Min. klemm- /spennvidde tommer:
Andre
Maks. klemm- /spennvidde tommer:
Andre
Materiale:
Rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Tverrsnitt av de koblede lederne:
25...25 mm²
Antall ledere:
2
Los klemme Til Jordklemmebånd .
Brukes også til EL - nummer 1334315 .
• Tilkobling alternativ : maks. 2 ledere 2,5 til 25 mm ²
• Mulig Å koble runde leder Rd 8


