OBO BETTERMANN - Koblingsklemme Ø20V4A jordspyd - 5001633
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Tilkoblingsmuffe
Diameter jordtilkobling - 20...20 mm
Klemmeområde rundleder - 8...10 mm
Klemmebredde flatleder - Til 30 mm
Klemområde wire - 8...10 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195862697
Elnummer
1234118
Leverandørens varenummer
5001633
Typebeskrivelse
Koblingsklemme Ø20 V4A jordspyd
Konstruktionstype:
Tilkoblingsmuffe
Diameter jordtilkobling:
20...20 mm
Klemmeområde rundleder:
8...10 mm
Klemmebredde flatleder:
Til 30 mm
Klemområde wire:
8...10 mm²
Tilkoblingshull:
20 mm
Materiale:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Syrefast for "evig" levetid kontra kobber og bedre for miljøet.


