OBO BETTERMANN - KoblingsklemmeØ25V4Ajordspyd - 5001672
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Tilkoblingsklemme
Diameter jordtilkobling - 25...25 mm
Klemmeområde rundleder - 8...10 mm
Klemmebredde flatleder - Opp til 40 mm
Klemområde wire - 8...10 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195901259
Elnummer
1234119
Leverandørens varenummer
5001672
Typebeskrivelse
1234119
Konstruktionstype:
Tilkoblingsklemme
Diameter jordtilkobling:
25...25 mm
Klemmeområde rundleder:
8...10 mm
Klemmebredde flatleder:
Opp til 40 mm
Klemområde wire:
8...10 mm²
Tilkoblingshull:
25 mm
Materiale:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket


