OBO BETTERMANN - Kombiavleder V50-1 polt+NPE-280V - 5093522
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 1
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 30 kA
Merkespenning AC - 280 V
Sikkerhetsnivå - 25 kV
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196159666
Elnummer
1656704
Leverandørens varenummer
5093522
Typebeskrivelse
V 50 1 + NPE-280
Antall ledere (uten jord):
1
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
30 kA
Merkespenning AC:
280 V
Sikkerhetsnivå:
25 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
nei
Netttype TN:
Ja
Netttype TN-C:
Ja
Netttype TN-C-S:
Ja
Netttype TN-S:
Ja
Netttype TT:
Ja
Netttype andre:
nei
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
50 kA
Merkespenning DC:
0 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
280 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
0 V
Maks. PV spenning:
0 V
Sikkerhetsnivå L-N:
0,8 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
0,8 kV
Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, seriekobling (sikring):
160 A
Kortslutningsfasthet (Isccr):
50 kA
Integrert kortslutningsbeskyttelse:
Ja
Integrert kortslutningsbeskyttelse selektiv til sikring gG:
160 A
Inegrert sikring:
Ja
Lekkasjestrømsfri:
Ja
DIN-størrelse:
Andre
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
35 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
35 mm²
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Uten
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


