OBO BETTERMANN - Komplett gulvboks UDHome4 2V MT V - Rustfrit stål-V2A-grade 304-1.4301. - 7427216

KopierKopier
OBO BETTERMANN - Komplett gulvboks UDHome4 2V MT V - Rustfrit stål-V2A-grade 304-1.4301.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utførelse deksel - Kvadratisk

  • Antall jordede stikkontakter - 1

  • Farge - Andre

  • Ytre lengde - 205 mm

  • Lengde innbyggingsmål - 205 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012195916482

Elnummer

1217225

Leverandørens varenummer

7427216

Typebeskrivelse

UDHOME4 2V MT V

Utførelse deksel:

Kvadratisk

Antall jordede stikkontakter:

1

Farge:

Andre

Ytre lengde:

205 mm

Lengde innbyggingsmål:

205 mm

Bredde innbyggingsmål:

205 mm

Antall apparatbokser:

2

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Med kabelutløp i deksel:

Ja

Kapslingsmateriale:

Rustfritt stål

Materiale i lokk:

Rustfritt stål

Med utsparing i gulvbelegg:

Ja

Dybde på gulvbeleggets utsparing:

15 mm

Kantlist til gulvbelegg:

nei

Egnet for kanal under gulvet:

nei

Egnet for hult gulv:

Ja

Egnet for innbygging i dobbelt gulv:

Ja

Egnet for gulv i datarom:

Ja

For våtrengjøring:

nei

Utvendig bredde:

205 mm

Ytre diameter:

205 mm

Innfellingsdiameter:

205 mm

Minste innebyggingsdybde:

95 mm

Komplett Gulvboks i rustfritt stål. Inkludert 1 stk trippel stikk
Beregnet for nedstøpning eller innbygging i gulv.
Ihht. Standard EN 50085-2-2
Tilslutning av rør. (M25)
I Lokket er det plass for 15mm tykt gulv som: Parkett, laminat, fliser etc.
Min. Monteringshøyde 95mm +30mm høydejustering
Belastnings kapasiteten er utviklet for krav i bolighus, kontor- og administrative
bygninger.
Produkter skal monteres kun av autorisert installatør.