OBO BETTERMANN - LCS I+II lynteller 1-100 kA - 5091722
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 144 mm
Diameter - 8...10 mm
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Andre
Tilkobling - Rundleder
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196465644
Elnummer
1234109
Leverandørens varenummer
5091722
Typebeskrivelse
1234109
Lengde:
144 mm
Diameter:
8...10 mm
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Andre
Tilkobling:
Rundleder
Overflatebeskyttelse:
Andre
Høyspenningssikker isolert utførelse:
nei
LCS I+II lynteller. 1 - 100 kA. LCD display som viser dato og tid på lynnedslag. IP 65. Monteres på nedleder på lynvernanlegget og kan tilkobles rund og flat ned leder. Internt batteri. Produsert i henhold til EN 62305.


