OBO BETTERMANN - Ledningsfeste 8mm til 28mm. - 2148846
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 70 mm
Modell / utførelse - Ensidig
For antall kabler NYM 3x1.5 - 3
Med plugg - Ja
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195877691
Elnummer
1304835
Leverandørens varenummer
2148846
Typebeskrivelse
1973/28 LGR
Lengde:
70 mm
Modell / utførelse:
Ensidig
For antall kabler NYM 3x1.5:
3
Med plugg:
Ja
Materiale:
Plast
Ledningsfeste 8mm til 28mm. Halogenfri - LGR - Lys grå.


