OBO BETTERMANN - LYNSTRØM-OG OVERSP.AVLEDER V50 - 5093724
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Støtstrøm (10/350) - 12,5 kA
Maks kontinuerlig spenning AC - 280 V
Merkespenning AC - 230 V
Sikkerhetsnivå - 1,3 kV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195361954
Elnummer
1655922
Leverandørens varenummer
5093724
Typebeskrivelse
Overspenningsavleder/combicontroller Type: V50-B+C/0-280 280V
Antall poler:
1
Støtstrøm (10/350):
12,5 kA
Maks kontinuerlig spenning AC:
280 V
Merkespenning AC:
230 V
Sikkerhetsnivå:
1,3 kV
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
nei
Netttype TN:
nei
Netttype TN-C:
nei
Netttype TN-C-S:
nei
Netttype TN-S:
nei
Netttype TT:
nei
Netttype andre:
nei
Maks. kontinuerlig spenning DC:
350 V
Merkespenning DC:
350 V
Maks. PV spenning:
350 V
Sikkerhetsnivå L-N:
1,3 kV
Følgestrøm slukkeevne:
50 kA
Monteringsmetode:
På basiselement
DIN-størrelse:
4 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
35 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
25 mm²
Fjernsignalisering:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse:
Type 1 og 2
Inegrert sikring:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


