OBO BETTERMANN - MELLOMVERN V20-C/1 280V - 5094618

KopierKopier
OBO BETTERMANN - MELLOMVERN V20-C/1 280V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere (uten jord) - 1

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA

  • Merkespenning AC - 280 V

  • Sikkerhetsnivå - 1,3 kV

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012195406594

Elnummer

1658501

Leverandørens varenummer

5094618

Typebeskrivelse

V20-C/1-280V

Antall ledere (uten jord):

1

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

20 kA

Merkespenning AC:

280 V

Sikkerhetsnivå:

1,3 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Netttype DC:

nei

Netttype IT:

nei

Netttype TN:

Ja

Netttype TN-C:

Ja

Netttype TN-C-S:

Ja

Netttype TN-S:

Ja

Netttype TT:

Ja

Netttype andre:

Ja

Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):

20 kA

Merkespenning DC:

0 V

Maks kontinuerlig spenning AC:

280 V

Sikkerhetsnivå L-N:

1,3 kV

Beskyttelsesnivå N-PE:

1,3 kV

Kortslutningsfasthet (Isccr):

20 kA

Inegrert sikring:

nei

DIN-størrelse:

Andre

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

35 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

35 mm²

Med fjernkontakt:

nei

Signalisering ved enheten:

Uten

Testklasse type 2:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Overspenningsvern type 2 TN og TT nett. 230/400V Uc 280V
• Med nye MultiBase base del og Multi-tilkobling klemmer
• Komplett enhet bestående av øvre del og base, pre-montert og klar for tilkobling
• VDE-testet
• Velegnet for TN-strømnett
• Plug-in øvre del, øvre del kan skilles fra basen uten verktøy
• Inkludert termisk og dynamisk skiller enhet
• Med visuell visning av defekter
• Høy løpende ledningsevne og lang levetid
• Markert tilkoblinger
Eksempel på bruk: bustader, eneboliger