OBO BETTERMANN - OBO-SNAP 1975/19 Rørfeste 16-19mm Lysegrå - 2148048
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 16 mm
Diameter - 16...19 mm
Modell / utførelse - Enlappet
Type feste - Andre
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
Produktserie
Nominell diameter:
16 mm
Diameter:
16...19 mm
Modell / utførelse:
Enlappet
Type feste:
Andre
Materiale:
Plast
Antall kabler/rør:
1
Frekvensvakt:
nei
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Andre
Halogenfri:
Ja
Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:
nei
Dekket med kunststoff:
Ja
Farge:
Grå


