OBO BETTERMANN - OVERGANGSKLEMME 233/ZV - 5336376
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter rundleder 1 - 50...78 mm
Flatleder bredde leder 1 - 105...105 mm
Materiale - Kobber/stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Bimetallforbindelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195424819
Elnummer
1234257
Leverandørens varenummer
5336376
Typebeskrivelse
233/ZV
Diameter rundleder 1:
50...78 mm
Flatleder bredde leder 1:
105...105 mm
Materiale:
Kobber/stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bimetallforbindelse:
Ja
Diameter rundleder 2:
50...78 mm
Flatleder bredde leder 2:
105...105 mm
Rd 8-10 og FL 30mm. Meget godt egnet til å skille stål og kobber med godkjent klemme. 2 skruer M8 x 20mm. Trekkes til 12 Nm.


