OBO BETTERMANN - Overspenningsavleder - 5095142
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 2
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 15 kA
Merkespenning AC - 75 V
Sikkerhetsnivå - 15 kV
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196159741
Elnummer
1656712
Leverandørens varenummer
5095142
Typebeskrivelse
Overspenningsavl V20-2p-75V
Antall ledere (uten jord):
2
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
15 kA
Merkespenning AC:
75 V
Sikkerhetsnivå:
15 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
nei
Netttype TN:
Ja
Netttype TN-C:
Ja
Netttype TN-C-S:
Ja
Netttype TN-S:
Ja
Netttype TT:
Ja
Netttype andre:
Ja
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
40 kA
Merkespenning DC:
0 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
75 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
0 V
Maks. PV spenning:
0 V
Sikkerhetsnivå L-N:
15 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
15 kV
Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, parallell tilkobling (sikring):
125 A
Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, seriekobling (sikring):
125 A
Kortslutningsfasthet (Isccr):
15 kA
Integrert kortslutningsbeskyttelse:
Ja
Integrert kortslutningsbeskyttelse selektiv til sikring gG:
125 A
Inegrert sikring:
Ja
Lekkasjestrømsfri:
Ja
DIN-størrelse:
Andre
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
35 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
35 mm²
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Uten
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20