OBO BETTERMANN - Overspenningsavleder V20-2 polt - 280 Volt - 5095162
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 2
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA
Merkespenning AC - 280 V
Sikkerhetsnivå - 40 kV
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196159819
Elnummer
1656723
Leverandørens varenummer
5095162
Typebeskrivelse
V20-2 polt - 280V TT-TN nett type 2 vern
Antall ledere (uten jord):
2
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
20 kA
Merkespenning AC:
280 V
Sikkerhetsnivå:
40 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
nei
Netttype TN:
Ja
Netttype TN-C:
Ja
Netttype TN-C-S:
Ja
Netttype TN-S:
Ja
Netttype TT:
Ja
Netttype andre:
Ja
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
20 kA
Merkespenning DC:
0 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
40 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
0 V
Maks. PV spenning:
0 V
Sikkerhetsnivå L-N:
20 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
20 kV
Kortslutningsfasthet (Isccr):
20 kA
Inegrert sikring:
Ja
DIN-størrelse:
Andre
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
35 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
35 mm²
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Uten
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
For TN og TT nett. Halogenfri utførerelse. IP 20.


