Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

OBO BETTERMANN - Overspenningsvern TKS - B - AC - DC - 5097976

KopierKopier
OBO BETTERMANN - Overspenningsvern TKS - B - AC - DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning AC - 120...120 V

  • Merkespenning DC - 170...170 V

  • Støtstrøm (10/350) - 6 kA

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 18 kA

  • Tilkobling 1 - Klemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012195578277

Elnummer

1658754

Leverandørens varenummer

5097976

Typebeskrivelse

Overspenningsvern TKS - B

Merkespenning AC:

120...120 V

Merkespenning DC:

170...170 V

Støtstrøm (10/350):

6 kA

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

18 kA

Tilkobling 1:

Klemme

Maks kontinuerlig spenning AC:

120 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

170 V

Merkelaststrøm:

20 A

Sikkerhetsnivå:

20 V

Sikkerhetsnivå leder/leder:

20 V

Sikkerhetsnivå leder/jord:

20 V

Frekvensområde:

0...0 MHz

Grensefrekvens:

250 MHz

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Avlederovervåking:

nei

Med fjernkontakt:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Overspenningsvern TKS - B. U maks DC 170V og U maks AC 120V