Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

OBO BETTERMANN - Potensialutligningsskinne. BigBar-jordskinne 1802/10CU - kobber - 5015842

KopierKopier
OBO BETTERMANN - Potensialutligningsskinne. BigBar-jordskinne 1802/10CU - kobber

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Påmontering, modulær

  • Modell / utførelse - I kapslingen

  • Totalt antall tilkoblinger rund leder - 10

  • Antall tilkoblinger leder til 6 mm ² fast - 10

  • Materiale i kontaktskinne - Kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012195002260

Elnummer

1201886

Leverandørens varenummer

5015842

Typebeskrivelse

1802/10CU

Konstruktionstype:

Påmontering, modulær

Modell / utførelse:

I kapslingen

Totalt antall tilkoblinger rund leder:

10

Antall tilkoblinger leder til 6 mm ² fast:

10

Materiale i kontaktskinne:

Kobber

Isolator:

Ja

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Høyde:

5 mm

Bredde:

40 mm

Lengde:

408 mm

Antall tilkoblinger runde ledere 8 mm:

10

Antall tilkoblinger runde ledere 10 mm:

10

Antall tilkoblinger runde ledere 8-10 mm:

10

Antall tilkoblinger flat leder 30 mm:

10

Antall tilkoblinger flat leder 40 mm:

10

Antall tilkoblinger leder 16 mm ² fast:

10

Antall tilkoblinger leder til 25 mm ² fast:

10

Antall tilkoblinger leder til 95 mm ² fast:

10

Kontaktskinnens overflate:

Andre

Materiale i klemme:

Rustfritt stål 316 (V4A)

Klemmens overflate:

Andre

Potensialutligningsskinne. BigBar-jordskinne for industribygg
Laget i kobber.
Antall tilkoblinger 10stk.

• Main potensialutjevning til VDE 0100 del 410 og del 540, og også lynvernsystemer potensialutjevning til VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Isolator føtter
• Rask, enkel montering for tilkobling ledere til kontakten rail med lås bolter M10
• Den førsteklasses rustfritt stål versjoner (V2A) er egnet for utendørs bruk (el.nr.: 12 343 35)
• Komplett med ankere og bolter for veggmontering
• Med låseskiven (DIN 137) for bolten låsing mot løsning
(Påkrevd bl.a i industrien og eksplosjon-beskyttede områder)

1802...:Potensialutjev.skinne med isolatorføtter,utallige bruksområder i industrien. Tykkelse: 6 mm; Høyde: 40 mm