OBO BETTERMANN - Potensialutligningsskinne. BigBar-Jordskinne 1802/5 CU - kobber - 5015830
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Påmontering, modulær
Modell / utførelse - I kapslingen
Totalt antall tilkoblinger rund leder - 5
Antall tilkoblinger leder til 6 mm ² fast - 5
Materiale i kontaktskinne - Kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195002253
Elnummer
1201885
Leverandørens varenummer
5015830
Typebeskrivelse
Jordskinne 1802/5 CU
Konstruktionstype:
Påmontering, modulær
Modell / utførelse:
I kapslingen
Totalt antall tilkoblinger rund leder:
5
Antall tilkoblinger leder til 6 mm ² fast:
5
Materiale i kontaktskinne:
Kobber
Isolator:
Ja
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Høyde:
5 mm
Bredde:
5 mm
Lengde:
5 mm
Antall tilkoblinger runde ledere 8 mm:
5
Antall tilkoblinger runde ledere 10 mm:
5
Antall tilkoblinger runde ledere 8-10 mm:
5
Antall tilkoblinger flat leder 30 mm:
5
Antall tilkoblinger flat leder 40 mm:
5
Antall tilkoblinger leder 16 mm ² fast:
5
Antall tilkoblinger leder til 25 mm ² fast:
5
Antall tilkoblinger leder til 95 mm ² fast:
5
Kontaktskinnens overflate:
Andre
Materiale i klemme:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Klemmens overflate:
Andre


