OBO BETTERMANN - Quick-klamme M16 Svart - Halo - 2149559
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For rørdiameter - 16...16 mm
Lukket - nei
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Polyamid
Sammenkoblbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195616276
Elnummer
1311591
Leverandørens varenummer
2149559
Typebeskrivelse
Quick-klamme M16 Svart
For rørdiameter:
16...16 mm
Lukket:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Sammenkoblbar:
Ja
Type feste:
Skruehull
Egnet for beskyttelsesslange:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Maks antall rør:
1
Med innlegg:
nei
Med veggpakning:
nei
Farge:
Svart
Driftstemperaturområde:
0...65 °C
Halogenfri:
Ja


