OBO BETTERMANN - Quick-klamme M20 Svart - Halo - 2149563

KopierKopier
OBO BETTERMANN - Quick-klamme M20 Svart - Halo

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For rørdiameter - 20...20 mm

  • Lukket - nei

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Polyamid

  • Sammenkoblbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012195616337

Elnummer

1311592

Leverandørens varenummer

2149563

Typebeskrivelse

1311592

For rørdiameter:

20...20 mm

Lukket:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Sammenkoblbar:

Ja

Type feste:

Skruehull

Egnet for beskyttelsesslange:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Maks antall rør:

1

Med innlegg:

nei

Med veggpakning:

nei

Farge:

Svart

Driftstemperaturområde:

0...65 °C

Halogenfri:

Ja

Quick-klamme M20 Svart