OBO BETTERMANN - Rørbend 50mm - 2046615

KopierKopier
OBO BETTERMANN - Rørbend 50mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Metall

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • For nominell rørdiameter - 50 mm

  • Modell / utførelse - Stikke

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012196388028

Elnummer

1217125

Leverandørens varenummer

2046615

Typebeskrivelse

SBN50 FT

Materiale:

Metall

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

For nominell rørdiameter:

50 mm

Modell / utførelse:

Stikke

Farge:

Andre

Materialkvalitet:

Stål

Overflatekvalitet:

Galvanisk sink / jern belagt

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

Ja

Diameter:

51 mm

Med muffe:

Ja

Todelt:

nei

Med inspeksjonsåpning og deksel:

nei

Fleksibel:

nei

Radius:

200 mm

Bøyevinkel:

90 °

90° Bend 50mm for installasjonsrør med konisk innfesting. I henhold til EN 61386-1 med sømløs innvendig overflate. Varmgalvanisert ca 40-60µm