OBO BETTERMANN - Renneklemme i kobber - 5316468

KopierKopier
OBO BETTERMANN - Renneklemme i kobber

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for rundlederdiameter - 8...8 mm

  • Klemområde - 15...25 mm

  • Materiale - Kobber

  • Overflatebeskyttelse - Kobberbelagt

  • Forbindelsestype - Takrenneklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012195433736

Elnummer

1234424

Leverandørens varenummer

5316468

Typebeskrivelse

1234424

Egnet for rundlederdiameter:

8...8 mm

Klemområde:

15...25 mm

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Kobberbelagt

Forbindelsestype:

Takrenneklemme

Monteringshull:

8 mm

Type festeskruer:

Sekskantskrue

Renneklemme type RK-FIX/CU. Kobber. For inntil to rundkabler RD 8. Med dobbel overligger. Passer til alle vulsttykkelser (15mm - 25mm). Med 1 linsehodeskrue M10 x 45. Skrue og mutter av VA-spesialstål. Med fjær for forhåndsfesting på nedløpsrennen. VA-verson kan også brukes som tometallsforbinder (holder). Testet ihht. DIN EN 50164-1