OBO BETTERMANN - RKSM 610. Kabelrenne. Lengde 3050mm. Bredde 100mm. Høyde 60mm. - 6047611
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 60 mm
Bredde - 100 mm
Lengde - 3050 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 38.53 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4012195390879
Elnummer
1305703
Leverandørens varenummer
6047611
Typebeskrivelse
RKSM 610 FS Kabelrenne.
Høyde:
60 mm
Bredde:
100 mm
Lengde:
3050 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Materialtykkelse:
0,75 mm
Bygglengde:
0 mm
Nyttbart tverrsnitt:
150 mm²
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
Ja
Montasjehull i bunnen:
Ja
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Integrert skjøt
Forbindelsestype:
Klikkfeste
Klar høyde:
Ja
Driftstemperaturområde:
0...100 °C
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7030
Vekt:
1,34 kg/m
Belastningstesttype i henhold til IEC 61537:
Typ I
Mulig støtteavstand:
0...2,5 m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 3,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 4,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 5,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 6,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 7,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 8,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 9,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 10,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 11,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 12,0 m:
0 N/m
RKSM 60 = effektiv magi Kabelrennesystemer system med 60 mm siden høyde.
Kabelrennesystemer med rask forbindelse. Høyere brannklasse med Magic hurtig skjøten.


