Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

OBO BETTERMANN - Rørbend 32mm - 2046610

KopierKopier
OBO BETTERMANN - Rørbend 32mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Metall

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • For nominell rørdiameter - 32 mm

  • Modell / utførelse - Stikke

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012195782322

Elnummer

1217122

Leverandørens varenummer

2046610

Typebeskrivelse

Rørbend 32mm Varmgalvanisert

Materiale:

Metall

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

For nominell rørdiameter:

32 mm

Modell / utførelse:

Stikke

Farge:

Andre

Materialkvalitet:

Stål

Overflatekvalitet:

Galvanisk sink / jern belagt

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

Ja

Diameter:

32,7 mm

Med muffe:

Ja

Todelt:

nei

Med inspeksjonsåpning og deksel:

nei

Fleksibel:

nei

Radius:

150 mm

Bøyevinkel:

90 °

Tillbehörsdel: 90°-böj för elinstallationsrör utan gängändar enligt EN 61386 (kod: 5557).