OBO BETTERMANN - Rørbend 40mm - 2046614

KopierKopier
OBO BETTERMANN - Rørbend 40mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Metall

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • For nominell rørdiameter - 40 mm

  • Modell / utførelse - Stikke

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012195789598

Elnummer

1217123

Leverandørens varenummer

2046614

Typebeskrivelse

Rørbend 40mm Varmgalvanisert

Materiale:

Metall

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

For nominell rørdiameter:

40 mm

Modell / utførelse:

Stikke

Farge:

Andre

Materialkvalitet:

Stål

Overflatekvalitet:

Galvanisk sink / jern belagt

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

Ja

Diameter:

40,7 mm

Med muffe:

Ja

Todelt:

nei

Med inspeksjonsåpning og deksel:

nei

Fleksibel:

nei

Radius:

170 mm

Bøyevinkel:

90 °

Tillbehörsdel: 90°-böj för elinstallationsrör utan gängändar enligt EN 61386 (kod: 5557).