OBO BETTERMANN - RØRFESTE 2955/M20 LYSEGRÅ - 2149010

KopierKopier
OBO BETTERMANN - RØRFESTE 2955/M20 LYSEGRÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For rørdiameter fra/til - 20...20 mm

  • Lukket - nei

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Andre

  • Sammenkoblbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4012195583936

Elnummer

1317175

Leverandørens varenummer

2149010

Typebeskrivelse

RØRFESTE 2955/M20 LYSEGRÅ

For rørdiameter fra/til:

20...20 mm

Lukket:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Sammenkoblbar:

Ja

Type feste:

Skruehull

Egnet for beskyttelsesslange:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Maks antall rør:

1

Med innlegg:

nei

Med veggpakning:

nei

Farge:

Grå

Driftstemperaturområde:

0...65 °C

Halogenfri:

Ja

UV-bestandig:

nei

Halogenfri rørklammer M20.