Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

OBO BETTERMANN - RØRFESTE 2955/M50 LYSEGRÅ - 2149034

KopierKopier
OBO BETTERMANN - RØRFESTE 2955/M50 LYSEGRÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For rørdiameter fra/til - 50...50 mm

  • Lukket - nei

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Andre

  • Sammenkoblbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012195588191

Elnummer

1317179

Leverandørens varenummer

2149034

Typebeskrivelse

2955/M50

For rørdiameter fra/til:

50...50 mm

Lukket:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Sammenkoblbar:

Ja

Type feste:

Skruehull

Egnet for beskyttelsesslange:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Maks antall rør:

1

Med innlegg:

nei

Med veggpakning:

nei

Farge:

Grå

Driftstemperaturområde:

0...65 °C

Halogenfri:

Ja

UV-bestandig:

nei

Halogenfri rørklammer M50.